Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P586.701.0
Cod. Produttore
3.P586.701.0
Cod. EAN
8025550605514

Informazioni di prodotto

REFLEX COB D=82 FRAME NEUT/WHIT.4000K VERY
REFLEX COB D 82 FRAME NEUT/WHIT.400Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: REFLEX COB D 82 FRAME NEUT/WHIT.400Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

6,3

Flusso Nominale

1000

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

VWF - Very Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/A

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø82x88

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

incasso circolare fisso - Ø 75 mm - neutral white - ottica bianca