Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P522.701.0
Cod. Produttore
3.P522.701.0
Cod. EAN
8025550605507

Informazioni di prodotto

REFLEX COB D226 FRAME W/W.CRI90 5000lm DALI
REFLEX COB D226 FRAME W/W.CRI90 500Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

42

Flusso Nominale

5000

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

VWF - Very Wide Flood

Alimentatore

Driver

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø226x150

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

REFLEX COB D226 FRAME W/W.CRI90 500