Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /
Informazioni di prodotto
Ambiente di utilizzo
Interni
Materiale di fabbricazione
Alluminio e materiale termoplastico
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
29
Flusso Nominale
2800
Temperatura Colore
3000
CRI
90
Tipo Ottica
WF - Wide Flood
Alimentatore
Elettronico
dimmerabile
SI
protocollo
DALI
Disponibile
Grado di protezione IP
IP20
Classe Isolamento
Class II
dimensioni
ø144x107
Cod. Rexel: GU3.BD15.015.0 Cod. Produttore: 3.BD15.015.0 Cod. EAN: 8025550215263
Cod. Rexel: GU3.BD13.015.0 Cod. Produttore: 3.BD13.015.0 Cod. EAN: 8025550215225
Cod. Rexel: GU3.BA95.715.0 Cod. Produttore: 3.BA95.715.0 Cod. EAN: 8025550190973
Cod. Rexel: GU3.BC20.715.0 Cod. Produttore: 3.BC20.715.0 Cod. EAN: 8025550199785
Cod. Rexel: GU3.BC23.715.0 Cod. Produttore: 3.BC23.715.0 Cod. EAN: 8025550199815
Cod. Rexel: GU3.BA89.715.0 Cod. Produttore: 3.BA89.715.0 Cod. EAN: 8025550190911
Cod. Rexel: FS2215951000 Cod. Produttore: 2215951000 Cod. EAN: 8016535157227
Cod. Rexel: FS2217221000 Cod. Produttore: 2217221000 Cod. EAN: 8016535070489
Cod. Rexel: EA190698800 Cod. Produttore: 190698800 Cod. EAN:
Cod. Rexel: EA190699000 Cod. Produttore: 190699000 Cod. EAN:
Cod. Rexel: EA190698900 Cod. Produttore: 190698900 Cod. EAN:
Cod. Rexel: FS2206407800 Cod. Produttore: 2206407800 Cod. EAN: 8016535504212
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te