Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MV99.739.0
Cod. Produttore
3.MV99.739.0
Cod. EAN
8025550510139

Informazioni di prodotto

REFLEX COB D=144 FRAME WARM/WHITE 2000lm WI
REFLEX COB D 144 FRAME WARM/WHITE 2Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: REFLEX COB D 144 FRAME WARM/WHITE 2Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

13

Flusso Nominale

2000

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/A

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø144x107

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

incasso circolare fisso - Ø125 mm - warm white - ottica wide flood - UGR<19