Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P527.739.0
Cod. Produttore
3.P527.739.0
Cod. EAN
8025550606948

Informazioni di prodotto

REFLEX COB SUPERC.D125 FRAME W/W.CRI90 DALI
REFLEX COB SUPERC.D125 FRAME W/W.CRPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

28

Flusso Nominale

2800

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

M - Medium

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø144x107

Produttore

REFLEX COB SUPERC.D125 FRAME W/W.CR