Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P517.701.0
Cod. Produttore
3.P517.701.0
Cod. EAN
8025550605453

Informazioni di prodotto

REFLEX COB D144 FR.W/W.CRI90 2000lm DALI VE
REFLEX COB D144 FR.W/W.CRI90 2000LMPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: REFLEX COB D144 FR.W/W.CRI90 2000LMPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

17

Flusso Nominale

2000

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

VWF - Very Wide Flood

Alimentatore

Driver

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø144x107

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

REFLEX COB D144 FR.W/W.CRI90 2000LM