Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BX60.774.0
Cod. Produttore
3.BX60.774.0
Cod. EAN
8025550517237

Informazioni di prodotto

INC.LASER BLADE ESTER.5 LED WARM WHITE WIDE
INC.LASER BLADE ESTER.5 LED WARM WHPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: INC.LASER BLADE ESTER.5 LED WARM WHPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

920

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP65

Grado di protezione IK

IK06

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

158x49x65

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

Incasso a soffitto rettangolare IP65, corpo piccolo, Led Warm White, Ottica Wide Flood