Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BX58.747.0
Cod. Produttore
3.BX58.747.0
Cod. EAN
8025550517169

Informazioni di prodotto

La lama laser esterna GU3.BX58.747.0 unisce efficienza e facilità d’installazione per ottimizzare ogni progetto elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Design compatto e robusto per un montaggio rapido
  • Installazione facilitata grazie a materiali di alta qualità
  • Risparmio di tempo con un sistema intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED neutra uniforme e confortevole
  • Risparmio energetico garantito dalla tecnologia LED
  • Adatta a spazi residenziali e commerciali con elevata durata
La lama laser esterna GU3.BX58.747.0 è progettata per offrire prestazioni superiori con la sua illuminazione LED neutra. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lama è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design innovativo ne facilita l'installazione e l'uso. La luce LED neutra fornisce un'illuminazione uniforme, rendendo questa lama perfetta per ambienti sia commerciali che residenziali. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e alla funzionalità, questa lama è un'ottima scelta per chi cerca efficienza e stile in un'unica soluzione. Adatta a una varietà di applicazioni, la lama laser esterna rappresenta una scelta intelligente per migliorare l'illuminazione dei vostri spazi. Descrizione del produttore: La lama laser esterna GU3.BX58.747.0 è progettata per offrire prestazioni superiori con la sua illuminazione LED neutra. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lama è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design innovativo ne facilita l'installazione e l'uso. La luce LED neutra fornisce un'illuminazione uniforme, rendendo questa lama perfetta per ambienti sia commerciali che residenziali. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e alla funzionalità, questa lama è un'ottima scelta per chi cerca efficienza e stile in un'unica soluzione. Adatta a una varietà di applicazioni, la lama laser esterna rappresenta una scelta intelligente per migliorare l'illuminazione dei vostri spazi.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

920

Temperatura Colore

4000

CRI

95

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP65

Grado di protezione IK

IK06

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

158x49x65

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

Incasso a soffitto rettangolare IP65, corpo piccolo, Led Neutral White, Ottica Wide Flood