Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BV39.715.0
Cod. Produttore
3.BV39.715.0
Cod. EAN
8025550448555

Informazioni di prodotto

iROUND GRAN.INCAS.FISSO C/LED WARM WHIT.WHI
IROUND GRAN.INCAS.FISSO C/LED WARMPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: IROUND GRAN.INCAS.FISSO C/LED WARMPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

23

Flusso Nominale

3600

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/A

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø228x240

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IROUND GRAN.INCAS.FISSO C/LED WARM