Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BV43.715.0
Cod. Produttore
3.BV43.715.0
Cod. EAN
8025550448593

Informazioni di prodotto

iROUND GRAN.INCS.FISSO LED WARM WHIT.DALI W
La lampada IROUND GRAN.INCS.FISSO LED WARM WHI rappresenta una soluzione ideale per illuminare gli spazi con un tocco di eleganza e calore. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada offre una luce LED calda che crea un'atmosfera accogliente in qualsiasi ambiente. Il design compatto e moderno si integra perfettamente in diverse decorazioni, rendendola versatile per uso domestico o commerciale. Grazie alla sua efficienza energetica, questa lampada non solo illumina, ma contribuisce anche a ridurre i costi energetici. Inoltre, la facilità di installazione permette di posizionarla rapidamente in qualsiasi luogo desiderato. Con IROUND GRAN.INCS.FISSO LED WARM WHI, ogni spazio può diventare un rifugio di comfort e stile. Descrizione del produttore: La lampada IROUND GRAN.INCS.FISSO LED WARM WHI rappresenta una soluzione ideale per illuminare gli spazi con un tocco di eleganza e calore. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada offre una luce LED calda che crea un'atmosfera accogliente in qualsiasi ambiente. Il design compatto e moderno si integra perfettamente in diverse decorazioni, rendendola versatile per uso domestico o commerciale. Grazie alla sua efficienza energetica, questa lampada non solo illumina, ma contribuisce anche a ridurre i costi energetici. Inoltre, la facilità di installazione permette di posizionarla rapidamente in qualsiasi luogo desiderato. Con IROUND GRAN.INCS.FISSO LED WARM WHI, ogni spazio può diventare un rifugio di comfort e stile.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

31

Flusso Nominale

4500

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø228x240

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IROUND GRAN.INCS.FISSO LED WARM WHI