Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E111.713.0
Cod. Produttore
3.E111.713.0
Cod. EAN
8025550606009

Informazioni di prodotto

LIGHT UP EARTH D=144 LED WARM WHITE SPOT
Descrizione del produttore: La lampada LIGHT UP EARTH D è dotata di 144 LED che emettono una luce calda bianca, ideale per creare un'atmosfera accogliente e confortevole. Progettata per l'illuminazione elettrica, combina efficienza energetica e design moderno, garantendo una lunga durata e un basso consumo. Questo prodotto si distingue per la qualità della luce emessa e la facilità di installazione, rendendolo perfetto per ambienti interni che richiedono un'illuminazione uniforme e piacevole.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Acciaio inox

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

6,6

Flusso Nominale

650

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

S - Spot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class II

Resistenza Carico Statico

5000kg

dimensioni

ø144x175