Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MK50.701.0
Cod. Produttore
3.MK50.701.0
Cod. EAN
8025550602957

Informazioni di prodotto

Incasso a 5 celle con LED Warm White, ideale per un'illuminazione moderna ed efficiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Compatibilità con sistemi di incasso standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata per ridurre i consumi
  • Illuminazione uniforme e calda per un comfort visivo ottimale
  • Design raffinato che valorizza gli ambienti
INC.LASER BLADE FRAME 5 LED WARM WHPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

920

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

148x44x54

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

Incasso a 5 celle - LED - Warm White - Ottica medium