Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MK49.701.0
Cod. Produttore
3.MK49.701.0
Cod. EAN
8025550602919

Informazioni di prodotto

Incasso LED a 5 celle con luce neutra, ideale per installazioni rapide e risultati professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design a incasso
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con vari ambienti e sistemi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme e moderna
  • Efficienza energetica che riduce i consumi
  • Design raffinato e discreto
INC.LASER BLADE FRAME 5 LED NEUT.WHPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: INC.LASER BLADE FRAME 5 LED NEUT.WHPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

920

Temperatura Colore

4000

CRI

95

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

148x44x54

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

Incasso a 5 celle - LED - Neutral White - Ottica flood