Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MQ77.747.0
Cod. Produttore
3.MQ77.747.0
Cod. EAN
8025550388844

Informazioni di prodotto

Downlight LED Laser Blade Frame 5 offre prestazioni elevate e design moderno.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica che riduce i consumi
  • Illuminazione uniforme e di alta qualità
INC.LASER BLADE FRAME 5 LED NEUT.WHPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: INC.LASER BLADE FRAME 5 LED NEUT.WHPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

920

Temperatura Colore

4000

CRI

95

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

148x44x54

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

INC.LASER BLADE FRAME 5 LED NEUT.WH