Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MM76.701.0
Cod. Produttore
3.MM76.701.0
Cod. EAN
8025550603138

Informazioni di prodotto

Perfetto per un'illuminazione moderna ed efficiente, questo downlight LED assicura prestazioni elevate e facilità d'uso.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con standard di incasso comuni
  • Design compatto che facilita il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED
  • Illuminazione uniforme e di qualità
  • Design elegante e moderno
INC.LASER BLADE FRAME 2 LED W/W.270Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: INC.LASER BLADE FRAME 2 LED W/W.270Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,2

Flusso Nominale

340

Temperatura Colore

2700

CRI

95

Tipo Ottica

F - Flood

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

73x44x44

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

INC.LASER BLADE FRAME 2 LED W/W.270