Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MK53.701.0
Cod. Produttore
3.MK53.701.0
Cod. EAN
8025550603046

Informazioni di prodotto

INC.LASER BLADE FRAME 10 LED WARM WHIT.FLOO
INC.LASER BLADE FRAME 10 LED WARM WPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

21

Flusso Nominale

1840

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

281x44x54

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

INC.LASER BLADE FRAME 10 LED WARM W