Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MQ83.747.0
Cod. Produttore
3.MQ83.747.0
Cod. EAN
8025550388967

Informazioni di prodotto

Perfetto per un'illuminazione moderna ed efficiente, questo downlight LED garantisce prestazioni elevate con un design raffinato.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a un design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi standard di incasso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata con LED a basso consumo
  • Illuminazione uniforme e di qualità superiore
  • Design elegante e moderno che valorizza gli ambienti
INC.LASER BLADE FRAM.10 LED W/W.DALPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: INC.LASER BLADE FRAM.10 LED W/W.DALPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

21

Flusso Nominale

1700

Temperatura Colore

3000

CRI

95

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

281x44x54

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

INC.LASER BLADE FRAM.10 LED W/W.DAL