› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

Incasso 290x150 mm 4 lampade GU10 max 5W illuminazione ambienti residenziali e commerciali

Cod. Rexel B54196D-35
Cod. Produttore 4196D-35

Informazioni principali

  • Dimensioni: 290x150 mm
  • Potenza max: 35 W
  • Lampadine supportate: 4x5 W GU10
  • Tipo di lampadina: GU10
  • Installazione: Incasso
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali/commerciali
  • Serie: B54196D

Descrizione del prodotto

Incasso da parete con dimensioni di 290x150 mm, progettato per l'installazione di quattro lampade GU10 con una potenza massima di 5 watt ciascuna. Questo apparecchio è ideale per soluzioni di illuminazione elettrica a basso consumo, garantendo efficienza e versatilità in ambienti interni. La struttura è studiata per un montaggio a incasso, offrendo un design discreto e funzionale. Descrizione del produttore: Il prodotto B54196D-35 è un dispositivo di incasso di dimensioni 290x150 mm, progettato per lampade GU10 con una potenza massima di 35 watt, supportando fino a quattro lampadine da 5 watt ciascuna. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per applicazioni di illuminazione in ambienti residenziali e commerciali. La sua progettazione consente un'installazione semplice e veloce, garantendo un'ottima integrazione con vari stili di arredamento. Questo incasso è progettato per offrire un'illuminazione efficiente e versatile, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. La compatibilità con lampadine GU10 lo rende una scelta flessibile per ogni esigenza di illuminazione, assicurando un'ottima resa luminosa e un'elevata durata nel tempo.
Incasso 290x150 mm 4 lampade GU10 max 5W illuminazione ambienti residenziali e commerciali