›

Incasso rettangolare 290x150 mm 4 lampade GU10 35W max interno

Cod. Rexel B54196D-35-L
Cod. Produttore 4196D-35-L

Informazioni principali

  • Dimensioni: 290x150 mm
  • Tipo lampada: GU10
  • Potenza max lampada: 35 W
  • Max lampadine: 4x5 W
  • Montaggio: Incasso da parete
  • Uso: Interni
  • Materiale: Resistente
  • Serie: B54196D-35-L

Descrizione del prodotto

Incasso da parete con dimensioni 290x150 mm, progettato per ospitare fino a quattro lampade GU10 con potenza massima di 5 watt ciascuna. Ideale per soluzioni di illuminazione elettrica compatte e versatili, garantisce un'installazione discreta e funzionale in ambienti interni. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Adatto a creare effetti luminosi mirati grazie alla possibilità di utilizzare più punti luce. Descrizione del produttore: Incasso da parete di dimensioni 290x150 mm progettato per l’illuminazione con lampade GU10 fino a 35 watt. Supporta un massimo di quattro lampadine da 5 watt ciascuna, offrendo una soluzione versatile e compatta per ambienti interni. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un apparecchio di illuminazione discreto ma efficiente.
Incasso rettangolare 290x150 mm 4 lampade GU10 35W max interno