›

Incasso rettangolare 115x415 mm per lampade GU10 6x5W max 35W

Cod. Rexel B54191F-35-L
Cod. Produttore 4191F-35-L

Informazioni principali

  • Dimensioni: 115x415 mm
  • Tipo lampada: GU10
  • Potenza max: 6x5W
  • Installazione: Incasso da parete
  • Uso: Decorativo e funzionale
  • Materiali: Resistenti e di qualità
  • Consumo: Energetico contenuto
  • Serie: B54191F

Descrizione del prodotto

Incasso da parete con dimensioni 115x415 mm progettato per l'installazione di lampade GU10 con potenza massima di 6x5 watt. Questo prodotto è ideale per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono un design compatto e funzionale, garantendo efficienza e sicurezza nell'installazione. La struttura è pensata per un montaggio a incasso, offrendo una soluzione discreta e integrata per ambienti interni. Descrizione del produttore: Incasso da parete con dimensioni 115x415 mm, progettato per lampade GU10 con potenza massima di 6x5W. Questo apparecchio è ideale per l'illuminazione decorativa e funzionale, offrendo un design compatto e versatile adatto a diversi ambienti. Realizzato con materiali resistenti e finiture di qualità, garantisce durata e sicurezza nell'installazione elettrica. Perfetto per creare atmosfere luminose personalizzate con un consumo energetico contenuto.
Incasso rettangolare 115x415 mm per lampade GU10 6x5W max 35W