›

Incasso parete 115x205 mm 3xGU10 35W max illuminazione mirata

Cod. Rexel B54191C-35-L
Cod. Produttore 4191C-35-L

Informazioni principali

  • Dimensioni: 115x205 mm
  • Tipo lampade: GU10
  • Potenza max: 35W per lampada
  • Numero lampade: 3
  • Installazione: Incasso da parete
  • Materiale: Resistente e sicuro
  • Applicazione: Illuminazione mirata
  • Serie: B54191C-35-L

Descrizione del prodotto

Incasso da parete con dimensioni 115x205 mm, progettato per ospitare tre lampade GU10 con potenza massima di 3x5W ciascuna. Ideale per l'illuminazione d'accento e per creare atmosfere luminose personalizzate, questo prodotto combina funzionalità e design compatto, garantendo efficienza energetica e facilità di installazione in ambienti interni. Descrizione del produttore: Incasso da parete con dimensioni 115x205 mm progettato per l'installazione di tre lampade GU10 con potenza massima di 35 watt ciascuna. Ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione mirata e di qualità, garantisce un'installazione discreta e funzionale. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nell'uso quotidiano, è adatto a soluzioni di illuminazione elettrica moderne e versatili.
Incasso parete 115x205 mm 3xGU10 35W max illuminazione mirata