Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MQ79.701.0
Cod. Produttore
3.MQ79.701.0
Cod. EAN
8025550603602

Informazioni di prodotto

La lama laser con telaio robusto e 5 LED a luce calda garantisce precisione e qualità nel lavoro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce
  • Design ergonomico per facilità di montaggio
  • Materiali resistenti per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio di tempo grazie alla facilità d'uso
  • Illuminazione calda che migliora la visibilità
  • Efficienza energetica con LED a basso consumo
La lama laser per il taglio e la lavorazione, dotata di un telaio robusto e cinque LED a luce calda, rappresenta un'ottima soluzione per chi cerca precisione e qualità nel proprio lavoro. Progettata per garantire una visibilità ottimale, questa lama è ideale per applicazioni in ambienti professionali e domestici. La luce calda emessa dai LED non solo migliora la visibilità, ma crea anche un'atmosfera accogliente. Realizzata con materiali di alta qualità, la lama assicura durata e resistenza all'usura, rendendola perfetta per un uso prolungato. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo di risparmiare tempo prezioso. Con un design ergonomico, questa lama non solo è funzionale ma anche esteticamente gradevole, adattandosi a diversi stili di arredamento. Descrizione del produttore: La lama laser per il taglio e la lavorazione, dotata di un telaio robusto e cinque LED a luce calda, rappresenta un'ottima soluzione per chi cerca precisione e qualità nel proprio lavoro. Progettata per garantire una visibilità ottimale, questa lama è ideale per applicazioni in ambienti professionali e domestici. La luce calda emessa dai LED non solo migliora la visibilità, ma crea anche un'atmosfera accogliente. Realizzata con materiali di alta qualità, la lama assicura durata e resistenza all'usura, rendendola perfetta per un uso prolungato. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo di risparmiare tempo prezioso. Con un design ergonomico, questa lama non solo è funzionale ma anche esteticamente gradevole, adattandosi a diversi stili di arredamento.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

920

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

148x44x54

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

INC.LASER BLADE FRAME 5 LED WARM WH