Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MQ81.747.0
Cod. Produttore
3.MQ81.747.0
Cod. EAN
8025550388929

Informazioni di prodotto

Il downlight LED INC.LASER BLADE FRAME 5 garantisce un'illuminazione uniforme e moderna, ottimizzando tempi e costi di installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio incasso
  • Riduzione dei tempi di posa
  • Compatibilità con standard elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata
  • Illuminazione uniforme e di qualità
  • Design raffinato e moderno
INC.LASER BLADE FRAME 5 LED W/W.DALPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

850

Temperatura Colore

3000

CRI

95

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

148x44x54

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

INC.LASER BLADE FRAME 5 LED W/W.DAL