Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MK47.701.0
Cod. Produttore
3.MK47.701.0
Cod. EAN
8025550602834

Informazioni di prodotto

Perfetto per installazioni rapide e risultati professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con sistemi standard di incasso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED efficiente
  • Illuminazione uniforme e moderna
  • Design raffinato che valorizza gli ambienti
INC.LASER BLADE FRAME 2 LED NEUT.WHPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: INC.LASER BLADE FRAME 2 LED NEUT.WHPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,2

Flusso Nominale

380

Temperatura Colore

4000

CRI

95

Tipo Ottica

F - Flood

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

73x44x44

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

INC.LASER BLADE FRAME 2 LED NEUT.WH