Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MK53.747.0
Cod. Produttore
3.MK53.747.0
Cod. EAN
8025550348817

Informazioni di prodotto

Perfetto per un'illuminazione moderna ed efficiente, questo downlight LED garantisce prestazioni elevate e facilità d'installazione.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione rapida e semplice grazie al design compatto
  • Compatibilità con sistemi standard di incasso
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED
  • Illuminazione uniforme e calda per un comfort visivo ottimale
  • Design elegante che si integra in ogni ambiente
INC.LASER BLADE FRAME 10 LED WARM WPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: INC.LASER BLADE FRAME 10 LED WARM WPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

21

Flusso Nominale

1840

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

281x44x54

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

INC.LASER BLADE FRAME 10 LED WARM W