Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MK52.747.0
Cod. Produttore
3.MK52.747.0
Cod. EAN
8025550348794

Informazioni di prodotto

La lama laser GU3.MK52.747.0 offre prestazioni elevate e installazione semplificata.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio rapido e intuitivo grazie alla tecnologia avanzata
  • Design robusto per una maggiore durata e affidabilità
  • Compatibilità con vari contesti residenziali e commerciali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme e di alta qualità con 10 LED a luce neutra
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED efficiente
  • Estetica moderna e funzionale per ogni ambiente
La lama laser di alta precisione per il telaio GU3.MK52.747.0 è progettata per garantire prestazioni superiori in applicazioni di illuminazione. Con una configurazione a 10 LED di colore neutro, questa soluzione innovativa offre un'illuminazione uniforme e di qualità, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione affidabile e di lunga durata. Il design robusto e la costruzione di alta qualità assicurano una resistenza ottimale, mentre la tecnologia di montaggio facilita l'installazione in vari contesti. Grazie alla sua versatilità, questo prodotto è adatto per l'uso in spazi commerciali e residenziali, offrendo un'eccellente combinazione di funzionalità e estetica. Con l'adozione di materiali avanzati, la lama laser GU3.MK52.747.0 rappresenta una scelta ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e di alta qualità. Descrizione del produttore: La lama laser di alta precisione per il telaio GU3.MK52.747.0 è progettata per garantire prestazioni superiori in applicazioni di illuminazione. Con una configurazione a 10 LED di colore neutro, questa soluzione innovativa offre un'illuminazione uniforme e di qualità, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione affidabile e di lunga durata. Il design robusto e la costruzione di alta qualità assicurano una resistenza ottimale, mentre la tecnologia di montaggio facilita l'installazione in vari contesti. Grazie alla sua versatilità, questo prodotto è adatto per l'uso in spazi commerciali e residenziali, offrendo un'eccellente combinazione di funzionalità e estetica. Con l'adozione di materiali avanzati, la lama laser GU3.MK52.747.0 rappresenta una scelta ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e di alta qualità.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

21

Flusso Nominale

1840

Temperatura Colore

4000

CRI

95

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

N/S

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

281x44x54

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

INC.LASER BLADE FRAME 10 LED NEUT.W