Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MK45.747.0
Cod. Produttore
3.MK45.747.0
Cod. EAN
8025550348657

Informazioni di prodotto

Il downlight LED INC.LASER BLADE FRAME 1 offre un'illuminazione moderna ed efficiente, ideale per installazioni rapide e di qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione
  • Design compatto per adattarsi a vari ambienti
  • Compatibilità con sistemi standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED
  • Illuminazione uniforme e confortevole
  • Estetica raffinata e moderna
INC.LASER BLADE FRAME 1 LED NEUT.WHPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: INC.LASER BLADE FRAME 1 LED NEUT.WHPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

2,1

Flusso Nominale

190

Temperatura Colore

4000

CRI

95

Tipo Ottica

F - Flood

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

44x44x44

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

INC.LASER BLADE FRAME 1 LED NEUT.WH