Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MQ38.747.0
Cod. Produttore
3.MQ38.747.0
Cod. EAN
8025550385317

Informazioni di prodotto

Perfetto per un’illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED garantisce efficienza e design raffinato.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design a incasso
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con vari sistemi di illuminazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con tecnologia LED
  • Illuminazione uniforme e confortevole
  • Design elegante che valorizza gli ambienti
INC.LASER BLADE FRAM.ORIEN.30 LED WPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: INC.LASER BLADE FRAM.ORIEN.30 LED WPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

2

potenza nominale

31

Flusso Nominale

2700

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

N/S

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

435x142x89

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

INC.LASER BLADE FRAM.ORIEN.30 LED W