Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MQ31.747.0
Cod. Produttore
3.MQ31.747.0
Cod. EAN
8025550385171

Informazioni di prodotto

La lama laser per lampade a LED garantisce un’illuminazione precisa e di alta qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design innovativo
  • Compatibilità con diverse configurazioni di illuminazione
  • Materiali di alta qualità per prestazioni affidabili e durature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con lampade LED efficienti
  • Illuminazione uniforme e di qualità superiore
  • Design elegante che si integra in ogni ambiente
La lama laser per il montaggio di lampade a LED offre un'illuminazione precisa e di alta qualità, ideale per applicazioni di illuminazione in ambienti residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lama è progettata per garantire una lunga durata e prestazioni affidabili. Il suo design innovativo permette un'installazione semplice e veloce, rendendola la scelta perfetta per professionisti e appassionati del fai-da-te. La compatibilità con diverse configurazioni di illuminazione la rende versatile e adatta a vari progetti. Inoltre, il suo aspetto elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. Con questa lama laser, l'illuminazione diventa non solo una necessità, ma anche un elemento di design. Descrizione del produttore: La lama laser per il montaggio di lampade a LED offre un'illuminazione precisa e di alta qualità, ideale per applicazioni di illuminazione in ambienti residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lama è progettata per garantire una lunga durata e prestazioni affidabili. Il suo design innovativo permette un'installazione semplice e veloce, rendendola la scelta perfetta per professionisti e appassionati del fai-da-te. La compatibilità con diverse configurazioni di illuminazione la rende versatile e adatta a vari progetti. Inoltre, il suo aspetto elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. Con questa lama laser, l'illuminazione diventa non solo una necessità, ma anche un elemento di design.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

31

Flusso Nominale

2500

Temperatura Colore

3000

CRI

95

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

N/S

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

435x87x89

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

INC.LASER BLADE FRAM.ORIE.15 LED W/