Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MM81.701.0
Cod. Produttore
3.MM81.701.0
Cod. EAN
8025550603275

Informazioni di prodotto

Downlight LED Laser Blade garantisce efficienza e design moderno.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione a incasso
  • Risparmio di tempo grazie al montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme e piacevole a 2700K
  • Elevata efficienza energetica per ridurre i consumi
INC.LASER BLADE FRAM.15 LED W.2700KPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: INC.LASER BLADE FRAM.15 LED W.2700KPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

31

Flusso Nominale

2550

Temperatura Colore

2700

CRI

95

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

413x44x54

Produttore

INC.LASER BLADE FRAM.15 LED W.2700K