Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BX64.747.0
Cod. Produttore
3.BX64.747.0
Cod. EAN
8025550517343

Informazioni di prodotto

INC.LASER BLADE ESTERNI 5 LED WARM WHITE SP
La lama laser GU3.BX64.747.0 è un'innovativa soluzione per l'illuminazione esterna, dotata di 5 LED a luce calda. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lama è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per diversi ambienti esterni. La sua luce calda crea un'atmosfera accogliente, perfetta per giardini, vialetti e spazi all'aperto. Con un design elegante e funzionale, la lama è facile da installare e si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. La tecnologia LED offre un consumo energetico ridotto e una lunga durata, rendendo questo prodotto non solo esteticamente gradevole, ma anche ecologico. La GU3.BX64.747.0 rappresenta una scelta ideale per chi cerca un'illuminazione esterna di qualità, capace di unire stile e funzionalità. Descrizione del produttore: La lama laser GU3.BX64.747.0 è un'innovativa soluzione per l'illuminazione esterna, dotata di 5 LED a luce calda. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lama è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per diversi ambienti esterni. La sua luce calda crea un'atmosfera accogliente, perfetta per giardini, vialetti e spazi all'aperto. Con un design elegante e funzionale, la lama è facile da installare e si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. La tecnologia LED offre un consumo energetico ridotto e una lunga durata, rendendo questo prodotto non solo esteticamente gradevole, ma anche ecologico. La GU3.BX64.747.0 rappresenta una scelta ideale per chi cerca un'illuminazione esterna di qualità, capace di unire stile e funzionalità.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

920

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

S - Spot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP65

Grado di protezione IK

IK06

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

158x49x65

Produttore

INC.LASER BLADE ESTERNI 5 LED WARM