Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BX75.747.0
Cod. Produttore
3.BX75.747.0
Cod. EAN
8025550517671

Informazioni di prodotto

INC.LASER BLAD.ESTER.10 LED WARM WHITE WIDE
Descrizione del produttore: Incastellatura laser esterna con 10 LED dalla luce calda, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza luminosa e design compatto. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità, questa soluzione assicura un'illuminazione uniforme e confortevole, perfetta per ambienti interni ed esterni. La tecnologia LED consente un basso consumo energetico mantenendo elevate prestazioni luminose.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

21

Flusso Nominale

1840

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP65

Grado di protezione IK

IK06

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

291x49x65