Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P147.747.0
Cod. Produttore
3.P147.747.0
Cod. EAN
8025550548873

Informazioni di prodotto

Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED garantisce efficienza e facilità di installazione.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione rapida e semplice
  • Compatibilità con vari sistemi elettrici
  • Design compatto per un montaggio agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED
  • Illuminazione calda e uniforme a 2700K
  • Estetica moderna e raffinata
INC.LAS.BLADE FRAM.5 LED WARM 2700KPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

850

Temperatura Colore

2700

CRI

95

Tipo Ottica

WW - Wall-Washer

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

148x44x54

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

INC.LAS.BLADE FRAM.5 LED WARM 2700K