Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q413.700.0
Cod. Produttore
3.Q413.700.0
Cod. EAN
8025550848935

Informazioni di prodotto

La piastra di cablaggio IN90 garantisce un'installazione rapida e affidabile per sistemi LED moderni.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie a dimensioni standardizzate
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Compatibilità con lampade LED a basso consumo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione efficiente e duratura
  • Riduzione dei costi energetici
  • Soluzione versatile e di design per ambienti moderni
La piastra di cablaggio IN90 è progettata per l'installazione di lampade LED a basso consumo con una lunghezza di 598 mm. Realizzata con materiali di alta qualità, questa piastra offre una soluzione robusta e affidabile per l'illuminazione domestica e commerciale. Grazie alla sua compatibilità con i sistemi LED, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, riducendo i costi energetici. La sua forma e dimensione la rendono facile da integrare in diverse applicazioni, offrendo versatilità e praticità. Ideale per chi cerca un prodotto che unisce funzionalità e design, la piastra IN90 rappresenta una scelta intelligente per un'illuminazione moderna e sostenibile. Descrizione del produttore: La piastra di cablaggio IN90 è progettata per l'installazione di lampade LED a basso consumo con una lunghezza di 598 mm. Realizzata con materiali di alta qualità, questa piastra offre una soluzione robusta e affidabile per l'illuminazione domestica e commerciale. Grazie alla sua compatibilità con i sistemi LED, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, riducendo i costi energetici. La sua forma e dimensione la rendono facile da integrare in diverse applicazioni, offrendo versatilità e praticità. Ideale per chi cerca un prodotto che unisce funzionalità e design, la piastra IN90 rappresenta una scelta intelligente per un'illuminazione moderna e sostenibile.

Produttore

IN90 PIAS.CABL. LED W/W DOWN L 598