Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MJ64.712.0
Cod. Produttore
3.MJ64.712.0
Cod. EAN
8025550361014

Informazioni di prodotto

iN30 HIGH CONTRAST C/20 LED NEUT.WHITE DALI
La lampada IN30 HIGH CONTRAST C/20 LED NEUT.WH rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni e funzionali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada offre un'illuminazione a LED di ultima generazione, garantendo un'elevata efficienza energetica e una lunga durata. Il suo design elegante e raffinato si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendola ideale per l'illuminazione di spazi commerciali, uffici e abitazioni. La temperatura di colore neutra assicura una luce confortevole e naturale, perfetta per creare atmosfere accoglienti e produttive. Grazie alla tecnologia LED, la lampada IN30 è una scelta ecologica, contribuendo a ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO2. Scegliere questa lampada significa optare per un'illuminazione di qualità superiore, senza compromettere lo stile e la sostenibilità. Descrizione del produttore: La lampada IN30 HIGH CONTRAST C/20 LED NEUT.WH rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni e funzionali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada offre un'illuminazione a LED di ultima generazione, garantendo un'elevata efficienza energetica e una lunga durata. Il suo design elegante e raffinato si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendola ideale per l'illuminazione di spazi commerciali, uffici e abitazioni. La temperatura di colore neutra assicura una luce confortevole e naturale, perfetta per creare atmosfere accoglienti e produttive. Grazie alla tecnologia LED, la lampada IN30 è una scelta ecologica, contribuendo a ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO2. Scegliere questa lampada significa optare per un'illuminazione di qualità superiore, senza compromettere lo stile e la sostenibilità.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

2

potenza nominale

21

Flusso Nominale

1900

Temperatura Colore

4000

CRI

95

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

N/S

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

1462x32x75

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

IN30 HIGH CONTRAST C/20 LED NEUT.WH