Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22566
Cod. Produttore
0000022566
Cod. EAN
8010300225661

Informazioni di prodotto

IN-LINE-S 200
Descrizione del produttore: Serranda di non ritorno, diam. 200 mm.

collegamento

Estremità collegamento

lunghezza

150 mm

comando

Autobloccante

materiale

Acciaio inossidabile

Lunghezza di lavoro

150 mm

Diametro nominale del condotto

200 mm

Larghezza nominale del condotto

203 mm

Altezza nominale del condotto

203 mm