Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
collegamento
Estremità collegamento
lunghezza
120 mm
comando
Autobloccante
materiale
Acciaio inossidabile
Lunghezza di lavoro
Diametro nominale del condotto
150 mm
Larghezza nominale del condotto
153 mm
Altezza nominale del condotto
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te