Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22556
Cod. Produttore
0000022556
Cod. EAN
8010300225562

Informazioni di prodotto

IN-LINE-S 125
Descrizione del produttore: Serranda di non ritorno, diam. 125 mm.

collegamento

Estremità collegamento

lunghezza

110 mm

comando

Autobloccante

materiale

Acciaio inossidabile

Lunghezza di lavoro

110 mm

Diametro nominale del condotto

125 mm

Larghezza nominale del condotto

128 mm

Altezza nominale del condotto

128 mm