Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22551
Cod. Produttore
0000022551
Cod. EAN
8010300225517

Informazioni di prodotto

IN-LINE-S 100
Descrizione del produttore: Serranda di non ritorno.

collegamento

Estremità collegamento

lunghezza

100 mm

comando

Autobloccante

materiale

Acciaio inossidabile

Lunghezza di lavoro

100 mm

Diametro nominale del condotto

100 mm

Larghezza nominale del condotto

100 mm

Altezza nominale del condotto

100 mm