Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
80,1 mm
Tipologia
Modulare
altezza
120,56 mm
profondità
70,03 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
dimensione memoria
17179869184 KILOBYTE
numero di interfacce HW Industrial Ethernet
4
numero di interfacce HW seriali RS485
2
numero di interfacce HW USB
1
numero di interfacce HW altre
espansione di memoria possibile
supporta il protocollo per altri sistemi bus
Adatto per montaggio su guida portante
componenti del sistema
tensione di alimentazione DC
19,2 ... 30 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile