Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2762265
Cod. Produttore
2762265
Cod. EAN
4017918064945

Informazioni di prodotto

  • Serie: MT-RS485 SPD
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione sovratensioni: primaria e fine
  • Interfaccia: RS-485
  • Montaggio: NS 35/7,5
  • Larghezza custodia: 50 mm
  • Tipo modulo: guida
  • Applicazione: protezione interfaccia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo guida con protezione fine dalle sovratensioni primaria e fine per interfaccia RS-485 per il montaggio su NS 35/7,5, larghezza custodia: 50 mm

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm