› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

ILB PB 24 DI16 DO16

Cod. Rexel CX2838610
Cod. Produttore 2838610
Cod. EAN 4017918819620

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Guida messa a terra
  • Capacità: 10 spine LSA-PLUS
  • Compatibilità: Barre CT-TERMIBLOCK
  • Tipo: Caricatore CTM 10-MAG
  • Serie: COMTRAB CTM
  • Applicazione: Inserimento LSA-PLUS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Caricatore con guida di messa a terra per l'alloggiamento di 10 spine di protezione LSA-PLUS (COMTRAB CTM) massimo, per l'inserimento in barre di separazione CT-TERMIBLOCK o LSA-PLUS.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

caricatore blocchi

ILB PB 24 DI16 DO16