› Distribuzione elettrica

ILB DN 24 DI16 DO16

Cod. Rexel CX2838843
Cod. Produttore 2838843
Cod. EAN 4017918170813

Informazioni principali

  • Tipo: Scaricatore sovratensioni
  • Categoria: Tipo 2
  • Tensione nominale: 320 V AC
  • Elemento base: Varistore di potenza
  • Protezione termica: Controllo integrato
  • Segnalazione guasto: Ottica
  • Serie: VAL-MS
  • Montaggio: Spina ricambiabile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scaricatore di sovratensioni tipo 2 con varistore di potenza per elemento base VAL-MS, controllato termicamente, segnalazione ottica di guasto. Esecuzione: 320 V AC

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

ILB DN 24 DI16 DO16