Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di energia
potenza effettiva e reattiva
larghezza in unità di suddivisione
1
tensione nominale (Un) N-L
195 V
tipo di impulso
S0
tipo di contatore
elettronico
corrente massima (Imax)
45 A
velocità d'impulso
0.01 Imp/kWh (kvarh)
corrente nominale (In)
esecuzione
misurazione diretta
tipo di tariffa
tariffa doppia
frequenza
45 Hz
controllo tariffa
esterno
tarato
uscita d'impulso
elettrico
tipo di polo
monofase
numero di punti
6
classe di precisione
B
esecuzione dell’interfaccia
Modbus
tipo di visualizzazione
digitale
adatto per
acquisto
altezza
90
larghezza
17.5
profondità
63
Serie
Acti9_iEM2000_Energy_Meters
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te