Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX20025R
Cod. Produttore
DX20025R
Cod. EAN
8034035042775

Informazioni di prodotto

ICTA/25 GRIGIO-TUBO PIEGH. MEDIO A.RINV.
Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

materiale

polipropilene

senza alogeni

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

pieghevole, a memoria di forma

classe di resistenza a compressione

medio (classe 3)

resistenza agli urti

pesante (classe 4)

incassato

parete forata

installazione in calcestruzzo

macchine e installazione impianti

installazione sotterranea (massetto)

diametro interno

18.3 mm

diametro esterno

25 mm

temperatura d’esercizio

-5 °C

colore

grigio

numero RAL

7035

Serie

BUILDING_PASS,TUBI_PIEGHEVOLI

Produttore

Tubo corrugato pieghevole medio icta autorinvenente - diametro 25mm - senza tiracavo - grigio ral7035

(m) Quantità minima: 75 m
Qta imballo: 75 m
3300 m
Q.tà consigliata info