Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX2770875
Cod. Produttore
2770875
Cod. EAN
4017918068103

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per il collegamento elettrico con un design compatto e funzionale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al passo di 5,08 mm
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compattezza che ottimizza lo spazio nel quadro elettrico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nei collegamenti elettrici
  • Risparmio energetico garantito da connessioni stabili e sicure
  • Manutenzione semplificata nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra terminale, passo: 5,08 mm, profondità: 52,3 mm, larghezza: 2,5 mm, altezza: 56,7 mm, numero poli: 1, colore: grigio

colore

Grigio

Spessore

2,52 mm

esecuzione piastra terminale

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0