›

ICICLE 96LED WARM FLASH CON

Cod. Rexel WX4501958X
Cod. Produttore 4501958X
Cod. EAN 8025241225069

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 0,1 A
  • Grado protezione: IP44
  • Lunghezza: 6 m
  • Numero LED: 96
  • Temperatura colore: Warm Flash
  • Serie: ICICLE
  • Uso: Interno/Esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le luci a LED ICICLE 96LED WARM FLASH offrono un'illuminazione calda e avvolgente, ideale per creare atmosfere suggestive e festive. Grazie alla tecnologia LED, garantiscono un consumo energetico ridotto senza rinunciare a una luminosità intensa e uniforme. Il design a cascata con 96 LED assicura un effetto luminoso dinamico e decorativo, perfetto per ambienti interni ed esterni. Questi materiali elettrici sono realizzati per durare nel tempo, con una facile installazione e un funzionamento affidabile. La tonalità calda delle luci contribuisce a valorizzare ogni spazio con eleganza e comfort visivo.
ICICLE 96LED WARM FLASH CON