Prodotti /

Cod. Rexel
WX4501952X
Cod. Produttore
4501952X
Cod. EAN
8025241230902

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12V DC
  • Corrente massima: 4A
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 120x60x25 mm
  • Compatibilità: LED 96W
  • Controllo: Temperatura colore calda
  • Serie: ICICLE
  • Certificazioni: CE
Descrizione del produttore: Il controller ICICLE 96LED WARM è progettato per gestire con precisione l’illuminazione a LED, offrendo un controllo avanzato e affidabile della temperatura colore calda. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una regolazione fluida e personalizzata delle luci LED, garantisce efficienza e qualità nella gestione dell’illuminazione. Questo dispositivo si distingue per la sua compatibilità con sistemi a LED, assicurando prestazioni ottimali e facilità d’uso in installazioni elettriche professionali.