›

ICICLE 96LED BIANCO CONNECT

Cod. Rexel WX4501925X
Cod. Produttore 4501925X
Cod. EAN 8025241221207

Informazioni principali

  • Serie: ICICLE
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Colore: Bianco
  • LED: 96 unità
  • Tipo: Connect
  • Applicazione: Interni e lavoro
  • Protezione: Non specificata

Descrizione del prodotto

ICICLE 96LED BIANCO CONNECT-Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: ICICLE 96LED BIANCO CONNECT-Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
ICICLE 96LED BIANCO CONNECT