Prodotti /

Cod. Rexel
WX4501145
Cod. Produttore
4501145
Cod. EAN
8025241189736

Informazioni di prodotto

  • Serie: Icicle 177LED
  • Lunghezza: 3 metri
  • Colore luce: Bianca
  • Effetto: 33 flash
  • Consumo: Basso
  • Protezione: IP adeguata
  • Durata: Lunga
  • Uso: Interno/esterno
Descrizione del produttore: Il prodotto Icicle 177LED Luce bianca con 33 Flash di Wimex offre un'illuminazione efficace e visivamente accattivante grazie alla sua luce bianca e all'effetto flash. Con una lunghezza di 3 metri, è ideale per applicazioni decorative o di segnalazione in ambienti esterni e interni. La sua tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, mentre il design compatto e resistente permette un'installazione versatile e duratura. La combinazione di materiali di alta qualità e una protezione IP adeguata assicura affidabilità e sicurezza anche in condizioni ambientali avverse. Questa luce LED è perfetta per creare effetti luminosi dinamici e migliorare la visibilità in molteplici contesti, offrendo un'illuminazione brillante e di grande impatto visivo.

Produttore

Icicle 177LED Luce bianca con 33 Flash 3m Wimex